BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

JL69349AX-90K96

HM803146-99404-

HM803146/HM803110 (SET330) ; 100100408

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM803146; 1-5/8" Bore; 3-1/2" Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row

Anyagszám

HM803146-99404 (SET330)

BDI anyagszám

1425194

NETTÓ ÁR
34 461 Ft / db
49 943 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
17
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.839
UNSPSC
31171516
EAN
0053893662725
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
HM803146
Összeszerelendő alkotórészek
HM803146 (1) | HM803110 (1)
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup | Heavy Medium Duty | Stamped Steel Cage
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
2
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM803146; 1-5/8" Bore; 3-1/2" Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row
Összeszerelési szélesség
1,188 hüvelyk | 30,175 milliméter
Furat
1,625 hüvelyk | 41,275 milliméter
Külső átmérő
3,5 hüvelyk | 88,9 milliméter