BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NK 21/16

NK 68/25

NK 68/25 ; SMIX-123/0

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 68MM Bore; 82MM Outside Diameter; 25MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

Anyagszám

1461040068822500100

BDI anyagszám

1421775

NETTÓ ÁR
27 622 Ft / db
53 120 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.255
UNSPSC
31171512
EAN
7316577712974
Gördülő elem
Needle Roller Bearing
Cikk
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
tömítettség
Open
Önbeállító
No
Rögzítő
Yes
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
No
Zárt vég
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Újrakenhető
Yes
Axiális csapágy
No
Egyéb jellemzők
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
Kategória - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.99.65.30
Gyűjtőnév
Roller Assembly with Outer Ring
Kulcsszó
Bearing Needle
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.52911
Hosszú leírás
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 68MM Bore; 82MM Outside Diameter; 25MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Furat
2,677 hüvelyk | 68 milliméter
Szélesség
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Külső átmérő
3,228 hüvelyk | 82 milliméter