BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

MI 10

IR 70X80X54

IR 70X80X54 ; SMIX-123/0

Needle Bearing Inner Ring; 70MM Bore; 80MM Outside Diameter; 54MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable

Anyagszám

1463121070805400100

BDI anyagszám

1421301

NETTÓ ÁR
32 221 Ft / db
61 964 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.53
UNSPSC
31171512
EAN
7316577127358
Gördülő elem
Not Applicable
Cikk
Inner Ring Only
tömítettség
Not Applicable
Önbeállító
No
Rögzítő
Not Applicable
A görgősorok száma
Not Applicable
Elkülöníthető
No
Zárt vég
Not Applicable
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Újrakenhető
No
Axiális csapágy
No
Egyéb jellemzők
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Precision Machined Raceway
Kategória - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.99.25.40
Gyűjtőnév
Inner Ring
Kulcsszó
Bearing Needle
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
1.08026
Hosszú leírás
Needle Bearing Inner Ring; 70MM Bore; 80MM Outside Diameter; 54MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Külső átmérő
3,15 hüvelyk | 80 milliméter
Furat
2,756 hüvelyk | 70 milliméter
Szélesség
2,126 hüvelyk | 54 milliméter