BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

K 5X8X10 TN

K 5X8X10 TN

K 5X8X10 TN

Needle Bearing Roller Assembly; 5MM Bore; 8MM Outside Diameter; 10MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable

Anyagszám

1461825005081036100

BDI anyagszám

1422870

NETTÓ ÁR
330 Ft / db
3 088 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
5
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.001
UNSPSC
31171512
Gördülő elem
Needle Roller Bearing
Cikk
Roller Assembly Only
tömítettség
Not Applicable
Önbeállító
No
Rögzítő
Yes
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
No
Zárt vég
Not Applicable
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Újrakenhető
No
Axiális csapágy
No
Egyéb jellemzők
Polyamide Cage
Kategória - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.99.65.30
Gyűjtőnév
Roller Assembly
Kulcsszó
Bearing Needle
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.00198
Hosszú leírás
Needle Bearing Roller Assembly; 5MM Bore; 8MM Outside Diameter; 10MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
Szélesség
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
Furat
0,197 hüvelyk | 5 milliméter
Külső átmérő
0,315 hüvelyk | 8 milliméter