BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

K38X43X17H

K38X43X17H

K 38X43X17 KOYO ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Needle Bearing Roller Assembly; 38MM Bore; 43MM Outside Diameter; 17MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable

Anyagszám

K38X43X17H

BDI anyagszám

1407693

NETTÓ ÁR
1 670 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
21
Márka
A gyártó cikkszáma
JTEKT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.029
UNSPSC
31171512
Gördülő elem
Needle Roller Bearing
Cikk
Roller Assembly Only
tömítettség
Not Applicable
Önbeállító
No
Rögzítő
Yes
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
No
Zárt vég
Not Applicable
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Újrakenhető
No
Axiális csapágy
No
Egyéb jellemzők
Hardened Steel Cage | Radial Roller
Kategória - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.99.65.30
Gyűjtőnév
Roller Assembly
Kulcsszó
Bearing Needle
A gyártó URL-je
https://koyo.jtekt.co.jp
Súly / LBS
0.071
Hosszú leírás
Needle Bearing Roller Assembly; 38MM Bore; 43MM Outside Diameter; 17MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
Furat
1,496 hüvelyk | 38 milliméter
Szélesség
0,669 hüvelyk | 17 milliméter
Külső átmérő
1,693 hüvelyk | 43 milliméter