BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

K 30X35X17

K 30X35X17

K 30X35X17 ; SMIX-123/0

Needle Bearing Roller Assembly; 30MM Bore; 35MM Outside Diameter; 17MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable

Anyagszám

1461825030351700100

BDI anyagszám

1419499

NETTÓ ÁR
3 692 Ft / db
7 100 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.02
UNSPSC
31171512
EAN
7316577009227
Gördülő elem
Needle Roller Bearing
Cikk
Roller Assembly Only
tömítettség
Not Applicable
Önbeállító
No
Rögzítő
Yes
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
No
Zárt vég
Not Applicable
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Újrakenhető
No
Axiális csapágy
No
Egyéb jellemzők
Steel Cage
Kategória - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.99.65.30
Gyűjtőnév
Roller Assembly
Kulcsszó
Bearing Needle
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.04189
Hosszú leírás
Needle Bearing Roller Assembly; 30MM Bore; 35MM Outside Diameter; 17MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
Furat
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Külső átmérő
1,378 hüvelyk | 35 milliméter
Szélesség
0,669 hüvelyk | 17 milliméter