BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RNA 2015   Koyo

RNA 2015 Koyo

RNA 2015 KOYO ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 22.1MM Bore; 35MM Outside Diameter; 22MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

Anyagszám

RNA2015

BDI anyagszám

1476663

NETTÓ ÁR
2 572 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
3
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.08
UNSPSC
31171512
Gördülő elem
Needle Roller Bearing
Cikk
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
tömítettség
Open
Önbeállító
No
Rögzítő
No
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
No
Zárt vég
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Újrakenhető
No
Axiális csapágy
No
Egyéb jellemzők
Outer Ring With 2 Retaining Ring | Full Complement
Kategória - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.99.65.30
Gyűjtőnév
Roller Assembly with Outer Ring
Kulcsszó
Bearing Needle
A gyártó URL-je
https://www.nadella.com
Súly / LBS
0.18078
Hosszú leírás
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 22.1MM Bore; 35MM Outside Diameter; 22MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Szélesség
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Külső átmérő
1,378 hüvelyk | 35 milliméter
Furat
0,87 hüvelyk | 22,1 milliméter