BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

KRVE 16 PP       IKO

KRVE 16 PP IKO

KRVE 16 PP IKO ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Cam Follower Bearing; 16MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 6MM Stud Diameter; M6X1 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

Anyagszám

KRVE 16 PP

BDI anyagszám

1485562

NETTÓ ÁR
4 574 Ft / db
6 737 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
15
Márka
A gyártó cikkszáma
IKO
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.02
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Stud Type
Menet mérete
M6 X 1
Csapszeg profil
Standard Stud With Eccentric Bushing
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hatszögû imbuszfej
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Full Complement | Screwdriver Slot | Head-End Lubrication | 3 Stage Sealing
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Súly / LBS
0.044
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 16MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 6MM Stud Diameter; M6X1 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Görgő átmérő
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Csapszeg átmérő
0,236 hüvelyk | 6 milliméter
Görgő szélesség
0,433 hüvelyk | 11 milliméter