BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

2311 K/C3

1220 K/C3

1220 K/C3 ; CMIX-121/1

Self Aligning Ball Bearing; 100MM Bore; Tapered Adapter Mount; 180MM Outside Diameter; 34MM Inner Race Width; 34MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose

Anyagszám

1140031487001125000

BDI anyagszám

1418223

NETTÓ ÁR
122 212 Ft / db
235 024 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
3
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.7
UNSPSC
31171532
EAN
7316576605482
Rögzítési mód
Tapered Adapter
tömítettség
Open
Gördülő elem
Ball Bearing
Adapter hüvely
H-220
Kosáranyag
Steel
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Belső hézag
C3-Loose
futópályák száma szerint
Double Row
Egyéb jellemzők
Allowable Misalignment 3 Deg | 1:12 Taper
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Termékcsoport - BDI
B00152
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Self Aligning
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
1220 K/C3
Súly / LBS
8.212
Hosszú leírás
Self Aligning Ball Bearing; 100MM Bore; Tapered Adapter Mount; 180MM Outside Diameter; 34MM Inner Race Width; 34MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
Belső futópálya szélesség
1,339 hüvelyk | 34 milliméter
Furat
3,937 hüvelyk | 100 milliméter
Külső futópálya szélesség
1,339 hüvelyk | 34 milliméter
Külső átmérő
7,087 hüvelyk | 180 milliméter