BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

1307 K

2214 K

2214 K ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Self Aligning Ball Bearing; 70MM Bore; Tapered Adapter Mount; 125MM Outside Diameter; 31MM Inner Race Width; 31MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

Anyagszám

2214 K

BDI anyagszám

1477482

NETTÓ ÁR
8 303 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.48
UNSPSC
31171532
Rögzítési mód
Tapered Adapter
tömítettség
Open
Gördülő elem
Ball Bearing
Adapter hüvely
H-314
Kosáranyag
Steel
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Belső hézag
C0-Medium
futópályák száma szerint
Double Row
Egyéb jellemzők
Allowable Misalignment 2.5 Deg | 1:12 Taper
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Termékcsoport - BDI
B00152
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Self Aligning
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Self Aligning Ball Bearing; 70MM Bore; Tapered Adapter Mount; 125MM Outside Diameter; 31MM Inner Race Width; 31MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Külső futópálya szélesség
1,22 hüvelyk | 31 milliméter
Belső futópálya szélesség
1,22 hüvelyk | 31 milliméter
Furat
2,756 hüvelyk | 70 milliméter
Külső átmérő
4,921 hüvelyk | 125 milliméter