BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

1312-TVH

1313 ETN9

1313 ETN9 ; CMIX-121/1

Self Aligning Ball Bearing; 65MM Bore; Shaft Mount; 140MM Outside Diameter; 33MM Inner Race Width; 33MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

Anyagszám

1140044410029002000

BDI anyagszám

1418530

NETTÓ ÁR
86 216 Ft / db
165 800 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.42
UNSPSC
31171532
EAN
7316576620775
Rögzítési mód
Shaft
tömítettség
Open
Gördülő elem
Ball Bearing
Kosáranyag
Polyamide
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Belső hézag
C0-Medium
futópályák száma szerint
Double Row
Egyéb jellemzők
Allowable Misalignment 3 Deg | High Capacity Design
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Termékcsoport - BDI
B00152
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Self Aligning
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
1313 ETN9
Súly / LBS
5.401
Hosszú leírás
Self Aligning Ball Bearing; 65MM Bore; Shaft Mount; 140MM Outside Diameter; 33MM Inner Race Width; 33MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Külső futópálya szélesség
1,299 hüvelyk | 33 milliméter
Belső futópálya szélesség
1,299 hüvelyk | 33 milliméter
Külső átmérő
5,512 hüvelyk | 140 milliméter
Furat
2,559 hüvelyk | 65 milliméter