BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

1206 EKTN9

1306 EKTN9

1306 EKTN9

Self Aligning Ball Bearing; 30MM Bore; Tapered Adapter Mount; 72MM Outside Diameter; 19MM Inner Race Width; 19MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

Anyagszám

1140044297029002000

BDI anyagszám

1418718

NETTÓ ÁR
5 306 Ft / db
36 412 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
3
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.39
UNSPSC
31171532
EAN
7316576626319
Rögzítési mód
Tapered Adapter
tömítettség
Open
Gördülő elem
Ball Bearing
Adapter hüvely
H-306
Kosáranyag
Polyamide
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Belső hézag
C0-Medium
futópályák száma szerint
Double Row
Egyéb jellemzők
Allowable Misalignment 3 Deg | High Capacity Design | 1:12 Taper
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Termékcsoport - BDI
B00152
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Self Aligning
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
1306 EKTN9
Súly / LBS
0.86
Hosszú leírás
Self Aligning Ball Bearing; 30MM Bore; Tapered Adapter Mount; 72MM Outside Diameter; 19MM Inner Race Width; 19MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Belső futópálya szélesség
0,748 hüvelyk | 19 milliméter
Furat
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,748 hüvelyk | 19 milliméter
Külső átmérő
2,835 hüvelyk | 72 milliméter