BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

23011-01

6007

6007 ; HDGB-120/25

Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

Anyagszám

1010034310001002000

BDI anyagszám

1420883

NETTÓ ÁR
3 490 Ft / db
6 712 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
31
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.152
UNSPSC
31171504
EAN
7316577096852
tömítettség
Open
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Kosáranyag
Steel
Belső hézag
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Deep Groove
Kategória - BDI
Single Row Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
6007
Súly / LBS
0.35
Hosszú leírás
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Külső átmérő
2,441 hüvelyk | 62 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,551 hüvelyk | 14 milliméter
Furat
1,378 hüvelyk | 35 milliméter