BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

6309ZZC3

6017ZZC3

KOYO 6017ZZC3

Single Row Ball Bearing; 85MM Bore; 130MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

Anyagszám

6017ZZC3

BDI anyagszám

553451

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
JTEKT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.89
UNSPSC
31171504
EAN
0605790049552
tömítettség
2 Metal Shields
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Kosáranyag
Steel
Belső hézag
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Deep Groove
Kategória - BDI
Single Row Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball
A gyártó URL-je
https://jtekt-na.com
Gyártói cikkszám
6017ZZC3
Súly / LBS
1.96211
Hosszú leírás
Single Row Ball Bearing; 85MM Bore; 130MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Külső átmérő
5,118 hüvelyk | 130 milliméter
Furat
3,346 hüvelyk | 85 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,866 hüvelyk | 22 milliméter