BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

7210-B-XL-MP-UO-J26A

7205 BECBM

7205 BECBM ; CMIX-121/10

Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)

Anyagszám

1210024260032251100

BDI anyagszám

1421307

NETTÓ ÁR
32 300 Ft / db
62 116 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.139
UNSPSC
31171531
EAN
7316577149701
tömítettség
Open
párosítható
Yes
Gördülő elem
Ball Bearing
futópályák száma szerint
Single Row
Pontossági Osztály
ABEC 3 | ISO P6
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Rögzítőgyűrű
No
Kosáranyag
Brass
hatásszög
40 Degree
Belső hézag
CB
Csapágyak száma
1 (Single)
párosítható
Universal
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Normal Axial Internal Clearance
Kategória - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.28
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Angular Contact
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
7205 BECBM
Súly / LBS
0.297
Hosszú leírás
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Külső átmérő
2,047 hüvelyk | 52 milliméter
Szélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Furat
0,984 hüvelyk | 25 milliméter