BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

3202 A-2RS1TN9/MT33

3208 A-2RS1TN9/C3MT33

3208 A-2RS1TN9/C3MT33 ; CMIX-121/10

Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)

Anyagszám

3208 A-2RS1TN9/C3MT33

BDI anyagszám

1416212

NETTÓ ÁR
40 433 Ft / db
77 756 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.604
UNSPSC
31171531
EAN
7316570779318
tömítettség
2 Seals
párosítható
No
Gördülő elem
Ball Bearing
futópályák száma szerint
Double Row
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Rögzítőgyűrű
No
Kosáranyag
Polyamide
hatásszög
30 Degree
Belső hézag
C3-Loose
Csapágyak száma
1 (Single)
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
NBR Contact Seal | Glass Fibre Reinforced Cage | MT33-Lithium Soap Thickener Grease
Kategória - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.28
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Angular Contact
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
3208 A-2RS1TN9/C3MT33
Súly / LBS
1.3315
Hosszú leírás
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
Furat
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Külső átmérő
3,15 hüvelyk | 80 milliméter
Szélesség
1,189 hüvelyk | 30,2 milliméter