NSK
7311BEAT85 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Angular Contact Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 29MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
8 666 Ft / db
96 082 Ft / db
KÉSZLET
SKF
3305 A-2ZTN9/MT33 ; SMIX-123/0
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 25.4MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
33 617 Ft / db
64 648 Ft / db
KÉSZLET
SKF
3304 A-2RS1TN9/MT33 ; CMIX-121/10
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 52MM Outside Diameter; 22.2MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
28 687 Ft / db
55 168 Ft / db
KÉSZLET
NSK
7204BEAT85
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
8 434 Ft / db
18 334 Ft / db
KÉSZLET
SKF
3208 A-2ZTN9/MT33 ; CMIX-121/10
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
37 804 Ft / db
72 700 Ft / db
KÉSZLET