BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

QJ-313

7215 BECBJ

7215 BECBJ ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 25MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Steel Cage; 40 Degree; 1 (Single)

Anyagszám

SMIX-123/0

BDI anyagszám

1422280

NETTÓ ÁR
31 980 Ft / db
206 364 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.28
UNSPSC
31171531
EAN
7316570145793
tömítettség
Open
párosítható
Yes
Gördülő elem
Ball Bearing
futópályák száma szerint
Single Row
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Rögzítőgyűrű
No
Kosáranyag
Steel
hatásszög
40 Degree
Belső hézag
CB
Csapágyak száma
1 (Single)
párosítható
Universal
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Normal Axial Internal Clearance
Kategória - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.28
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Angular Contact
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 25MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Steel Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Furat
2,953 hüvelyk | 75 milliméter
Külső átmérő
5,118 hüvelyk | 130 milliméter
Szélesség
0,984 hüvelyk | 25 milliméter