SKF
7210 BEGAP ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
15 279 Ft / db
95 028 Ft / db
KÉSZLET
SKF
7205 BECBM ; CMIX-121/10
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
32 300 Ft / db
62 116 Ft / db
KÉSZLET
SKF
7311 BEP ; CMIX-121/5
Angular Contact Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 29MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
47 137 Ft / db
90 648 Ft / db
KÉSZLET
NSK
3212 BNRTNH/C3 RHP ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 36.5MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 32 Degree; 1 (Single)
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
18 900 Ft / db
KÉSZLET
SKF
7201 BECBP ; CMIX-121/20
Angular Contact Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 10MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
16 447 Ft / db
31 628 Ft / db
KÉSZLET