BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NU311-E-XL-TVP2

NU 2215 ECPK

NU 2215 ECPK ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Cylindrical Roller Bearing; 75MM Bore; Tapered; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

Anyagszám

NU 2215 ECPK

BDI anyagszám

1483658

NETTÓ ÁR
10 500 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.584
UNSPSC
31171547
Furatprofil
Tapered
Kosáranyag
Polymer
Pontossági Osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - Both Sides
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőgyűrű
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cylindrical
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
NU 2215 ECPK
Súly / LBS
3.52739
Hosszú leírás
Cylindrical Roller Bearing; 75MM Bore; Tapered; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Külső átmérő
5,118 hüvelyk | 130 milliméter
Szélesség
1,22 hüvelyk | 31 milliméter
Furat
2,953 hüvelyk | 75 milliméter