BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PCM 242730 B OBSOLETO 05/21 USAR 1417964

PCM 252850 E

PCM 252850 E

Sleeve Bearing; 25MM Nominal Bore; 28MM Nominal Outside Diameter; 50MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer

Anyagszám

1852114025285000100

BDI anyagszám

1423327

NETTÓ ÁR
230 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.047
UNSPSC
31171515
Profil
Bushing No Flange Split
Anyagleírás
PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sleeve Bearings
Termékcsoport - BDI
B04264
Vámtarifszám
8483.30.80.90
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Sleeve
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.10362
Hosszú leírás
Sleeve Bearing; 25MM Nominal Bore; 28MM Nominal Outside Diameter; 50MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Névleges külső átmérő
1,102 hüvelyk | 28 milliméter
Névleges furat
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,969 hüvelyk | 50 milliméter