BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

ECOP324048

PSM 182516 A51

PSM 182516 A51

Sleeve Bearing; 18MM Nominal Bore; 25MM Nominal Outside Diameter; 16MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SINT A51 Material

Anyagszám

PSM 182516 A51

BDI anyagszám

1305759

NETTÓ ÁR
397 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.03
UNSPSC
31171515
Profil
Bushing No Flange
Anyagleírás
Oil Impregnated Sintered Bronze
Anyag
SINT A51
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sleeve Bearings
Termékcsoport - BDI
B04264
Vámtarifszám
8483.30.80.90
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Sleeve
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.05512
Hosszú leírás
Sleeve Bearing; 18MM Nominal Bore; 25MM Nominal Outside Diameter; 16MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SINT A51 Material
Névleges külső átmérő
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Névleges furat
0,709 hüvelyk | 18 milliméter
Hossz a furaton keresztül
0,63 hüvelyk | 16 milliméter