BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

B48-SA

BLAB 367563 B

BLAB 367563 B ; SMIX-123/0

Plain Bearing; 28MM Bore; 52MM Housing Outside Diameter; 16MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Not Relubricatable

Anyagszám

1840090367563080000

BDI anyagszám

1415732

NETTÓ ÁR
24 864 Ft / db
47 816 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.182
UNSPSC
31171515
EAN
7316570443509
Cikk
Complete with Outer and Inner Ring
Gördülő elem
Spherical Plain Bearing
Önbeállító
Yes
Anyag - külső tag
Steel
Anyag - csapágygolyó
Steel
Anyag - bélés
Not Applicable
tömítettség
Open
Újrakenhető
No
Egyéb jellemzők
Angular Contact
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Plain Bearings Spherical Thrust
Termékcsoport - BDI
B04264
Vámtarifszám
8483.30.80.70
Gyűjtőnév
Bearing
3. kulcsszó
Spherical
Kulcsszó
Plain Thrust Spherical
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
BLAB 367563 B
Súly / LBS
0.41
Hosszú leírás
Plain Bearing; 28MM Bore; 52MM Housing Outside Diameter; 16MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Not Relubricatable
Teljes szélesség
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Furat
1,102 hüvelyk | 28 milliméter
Ház külső átmérője
2,047 hüvelyk | 52 milliméter