BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

GAC 25 F

GAC 25 F

GAC 25 F ; SMIX-123/0

Plain Bearing; 25MM Bore; 47MM Housing Outside Diameter; 15MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Plastic | Teflon Liner; 42MM Ball Outside Diameter; 14MM Housing Width; Not Relubricatable

Anyagszám

1840006182600002000

BDI anyagszám

1419159

NETTÓ ÁR
31 497 Ft / db
60 572 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.132
UNSPSC
31171515
EAN
7316577003027
Cikk
Complete with Outer and Inner Ring
Gördülő elem
Spherical Plain Bearing
Önbeállító
Yes
Anyag - külső tag
Steel
Anyag - csapágygolyó
Steel
Anyag - bélés
Plastic | Teflon
Golyó külső átmérő - hüvelyk
1.654
Golyó külső átmérő milliméter
42
tömítettség
Open
Újrakenhető
No
Egyéb jellemzők
Angular Contact | Single Direction | Axially Split | Self Lubricating | Maintenance Free
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Plain Bearings Spherical Thrust
Termékcsoport - BDI
B04264
Vámtarifszám
8483.30.80.70
Gyűjtőnév
Bearing
3. kulcsszó
Spherical
Kulcsszó
Plain Thrust Spherical
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
GAC 25 F
Súly / LBS
0.309
Hosszú leírás
Plain Bearing; 25MM Bore; 47MM Housing Outside Diameter; 15MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Plastic | Teflon Liner; 42MM Ball Outside Diameter; 14MM Housing Width; Not Relubricatable
Teljes szélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Ház szélessége
0,551 hüvelyk | 14 milliméter
Ház külső átmérője
1,85 hüvelyk | 47 milliméter
Furat
0,984 hüvelyk | 25 milliméter