BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PCM 707540 E

PCM 081008 E

PCM 081008 E ; SMIX-123/0

Sleeve Bearing; 8MM Nominal Bore; 10MM Nominal Outside Diameter; 8MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer

Anyagszám

1852114008100800100

BDI anyagszám

1417494

NETTÓ ÁR
379 Ft / db
728 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
262
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.095
UNSPSC
31171515
EAN
7316571851150
Profil
Bushing No Flange Split
Anyagleírás
PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sleeve Bearings
Termékcsoport - BDI
B04264
Vámtarifszám
8483.30.80.90
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Sleeve
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.00375
Hosszú leírás
Sleeve Bearing; 8MM Nominal Bore; 10MM Nominal Outside Diameter; 8MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Névleges furat
0,315 hüvelyk | 8 milliméter
Névleges külső átmérő
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
Hossz a furaton keresztül
0,315 hüvelyk | 8 milliméter