BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PCM 273037 E

PCM 303430 E

PCM 303430 E ; SMIX-123/0

Sleeve Bearing; 30MM Nominal Bore; 34MM Nominal Outside Diameter; 30MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer

Anyagszám

PCM 303430 E

BDI anyagszám

1417542

NETTÓ ÁR
2 068 Ft / db
3 976 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
51
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.213
UNSPSC
31171515
EAN
7316571885858
Profil
Bushing No Flange Split
Anyagleírás
PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sleeve Bearings
Termékcsoport - BDI
B04264
Vámtarifszám
8483.30.80.90
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Sleeve
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.09921
Hosszú leírás
Sleeve Bearing; 30MM Nominal Bore; 34MM Nominal Outside Diameter; 30MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Névleges furat
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Névleges külső átmérő
1,339 hüvelyk | 34 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,181 hüvelyk | 30 milliméter