BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PBM 657560 M1G1

PBM 657560 M1G1

PBM 657560 M1G1 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Sleeve Bearing; 65MM Nominal Bore; 75MM Nominal Outside Diameter; 60MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze

Anyagszám

PBM 657560 M1G1

BDI anyagszám

1485762

NETTÓ ÁR
5 418 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
114
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
31171515
Profil
Bushing No Flange
Anyagleírás
Oil Impregnated Sintered Bronze
Egyéb jellemzők
Lubrication Groove
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sleeve Bearings
Termékcsoport - BDI
B04264
Vámtarifszám
8483.30.80.90
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Sleeve
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
PBM 657560 M1G1
Hosszú leírás
Sleeve Bearing; 65MM Nominal Bore; 75MM Nominal Outside Diameter; 60MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze
Névleges külső átmérő
2,953 hüvelyk | 75 milliméter
Névleges furat
2,559 hüvelyk | 65 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,362 hüvelyk | 60 milliméter