BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PCMF 202321.5 E

PCMF 060804 E

PCMF 060804 E ; SMIX-123/0

Sleeve Bearing; 6MM Nominal Bore; 8MM Nominal Outside Diameter; 4MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer; 12MM Flange Outside Diameter; 1MM Flange Thickness

Anyagszám

PCMF 060804 E

BDI anyagszám

1423345

NETTÓ ÁR
196 Ft / db
376 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
170
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.001
UNSPSC
31171515
EAN
7316572502921
Profil
Bushing With Flange Split
Anyagleírás
PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sleeve Bearings
Termékcsoport - BDI
B04264
Vámtarifszám
8483.30.80.90
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Sleeve
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Sleeve Bearing; 6MM Nominal Bore; 8MM Nominal Outside Diameter; 4MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer; 12MM Flange Outside Diameter; 1MM Flange Thickness
Hossz a furaton keresztül
0,157 hüvelyk | 4 milliméter
Perem külső átmérője
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Névleges furat
0,236 hüvelyk | 6 milliméter
Névleges külső átmérő
0,315 hüvelyk | 8 milliméter
Peremvastagság
0,039 hüvelyk | 1 milliméter