BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PCMW 426601.5 E

PCMW 426601.5 E

PCMW 426601.5 E ; SMIX-123/0

Thrust Washer; 42MM Nominal Bore; 66MM Nominal Outside Diameter; 1.5MM Length Thru Bore; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer

Anyagszám

1854814042660100100

BDI anyagszám

1417910

NETTÓ ÁR
3 295 Ft / db
6 336 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
17
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.238
UNSPSC
31171515
EAN
7316573305477
Profil
Thrust Washer
Anyagleírás
PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sleeve Bearings
Termékcsoport - BDI
B04264
Vámtarifszám
7318.22.00.00
Gyűjtőnév
Washer
Kulcsszó
Thrust
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.05071
Hosszú leírás
Thrust Washer; 42MM Nominal Bore; 66MM Nominal Outside Diameter; 1.5MM Length Thru Bore; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Névleges külső átmérő
2,598 hüvelyk | 66 milliméter
Névleges furat
1,654 hüvelyk | 42 milliméter
Hossz a furaton keresztül
0,059 hüvelyk | 1,5 milliméter
Külső átmérő
2,608 hüvelyk | 66,25 milliméter
Furat
1,663 hüvelyk | 42,25 milliméter