BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SI 12 E

SI 6 E

SI 6 E ; SMIX-123/0

Rod End Bearing; 6MM Bore; 4.5MM Housing Width; Female; M6 X 1; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 6MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure

Anyagszám

2180048608000000100

BDI anyagszám

1419141

NETTÓ ÁR
13 757 Ft / db
26 456 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
16
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.02
UNSPSC
31171508
EAN
7316570239423
Csapszeg profil
Female
Rögzítőmenet
M6 X 1
A menet iránya
Right Hand
Gördülő elem
Spherical Plain Bearing
Anyag - külső tag
Steel
Anyag - csapágygolyó
Steel
Anyag - bélés
Steel
Újrakenhető
No
tömítettség
Open
Egyéb jellemzők
3 Piece | Zinc Plated Outer
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
Termékcsoport - BDI
B04286
Vámtarifszám
8483.30.80.55
Gyűjtőnév
Bearing
3. kulcsszó
Spherical
Kulcsszó
Rod End Plain Spherical
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
SI 6 E
Súly / LBS
0.051
Hosszú leírás
Rod End Bearing; 6MM Bore; 4.5MM Housing Width; Female; M6 X 1; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 6MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
Furat
0,236 hüvelyk | 6 milliméter
Ház szélessége
0,177 hüvelyk | 4,5 milliméter
Golyószélesség
0,236 hüvelyk | 6 milliméter