BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

TTUE45

TTUE45

TTUE 45

Take Up Bearing Only; 45MM Bore; 16MM Slot Width; 102MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; GE45-XL-KTT-B Insert Part; Cast Iron Housing Material

Anyagszám

000857475-0000

BDI anyagszám

1412451

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.45
UNSPSC
31171533
részegységei
Take Up Bearing Only
Gördülő elem
Ball Bearing
Ház típusa
Unit Only
Rögzítési mód
Eccentric Collar
Kompatibilis rögzítőkeret
Not Specified
Írja be a cikkszámot
GE45-XL-KTT-B
Ház anyaga
Cast Iron
Egyéb jellemzők
Single Row | Double Triply Seal
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Take Up Units
Termékcsoport - BDI
M06110
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Take Up
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Súly / LBS
5.40132
Hosszú leírás
Take Up Bearing Only; 45MM Bore; 16MM Slot Width; 102MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; GE45-XL-KTT-B Insert Part; Cast Iron Housing Material
Rések közti távolság
4,016 hüvelyk | 102 milliméter
Rés szélessége
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Furat
1,772 hüvelyk | 45 milliméter