BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NP 40 EC

NP 40 EC

NP 40 EC ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 49.2MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 127MM Minimum Bolt Spacing; 148MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

Anyagszám

NP40EC

BDI anyagszám

1192159

NETTÓ ÁR
4 790 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
A gyártó cikkszáma
NSK
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.1
UNSPSC
31171511
EAN
0747023019205
Rögzítőnyílások száma
2
Rögzítési mód
Eccentric Collar
Ház típusa
2 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Ball Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
12 Millimeter
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
1040-40
Tömítések
Single Lip Contact
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | Self-Lubrication
Kategória - BDI
Pillow Block
Termékcsoport - BDI
M06110
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Súly / LBS
46
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 49.2MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 127MM Minimum Bolt Spacing; 148MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Hossz a furaton keresztül
1,938 hüvelyk | 49,225 milliméter
Magasság alaptól középig
1,938 hüvelyk | 49,2 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
5,4 hüvelyk | 137,2 milliméter
Maximális csavartávolság
5,827 hüvelyk | 148 milliméter
Furat
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Minimális csavartávolság
5 hüvelyk | 127 milliméter