BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

TTUE50-XL-I

TTUE50-XL-I

TTUE 50 INA ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Take Up Bearing Only; 50MM Bore; 16MM Slot Width; 102MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; GE50KPPB3 Insert Part; Cast Iron Housing Material

Anyagszám

TTUE50

BDI anyagszám

1412235

NETTÓ ÁR
11 829 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.58
UNSPSC
31171533
EAN
4012802798517
részegységei
Take Up Bearing Only
Gördülő elem
Ball Bearing
Ház típusa
Unit Only
Rögzítési mód
Eccentric Collar
Kompatibilis rögzítőkeret
Not Specified
Írja be a cikkszámot
GE50KPPB3
Ház anyaga
Cast Iron
Egyéb jellemzők
Single Row | Double Triply Seal
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Take Up Units
Termékcsoport - BDI
M06110
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Take Up
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Súly / LBS
5.843
Hosszú leírás
Take Up Bearing Only; 50MM Bore; 16MM Slot Width; 102MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; GE50KPPB3 Insert Part; Cast Iron Housing Material
Rés szélessége
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Rések közti távolság
4,016 hüvelyk | 102 milliméter
Furat
1,969 hüvelyk | 50 milliméter