BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

TTUE55

TTUE55

TTUE55 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Take Up Bearing Only; 55MM Bore; 22MM Slot Width; 130MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; GE55-XL-KTT-B Insert Part; Cast Iron Housing Material

Anyagszám

0008843750000

BDI anyagszám

1412452

NETTÓ ÁR
22 830 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
4.06
részegységei
Take Up Bearing Only
Gördülő elem
Ball Bearing
Ház típusa
Unit Only
Rögzítési mód
Eccentric Collar
Kompatibilis rögzítőkeret
Not Specified
Írja be a cikkszámot
GE55-XL-KTT-B
Ház anyaga
Cast Iron
Egyéb jellemzők
Single Row | Double Triply Seal
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Take Up Units
Termékcsoport - BDI
M06110
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Take Up
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Súly / LBS
10.40581
Hosszú leírás
Take Up Bearing Only; 55MM Bore; 22MM Slot Width; 130MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; GE55-XL-KTT-B Insert Part; Cast Iron Housing Material
Furat
2,165 hüvelyk | 55 milliméter
Rések közti távolság
5,118 hüvelyk | 130 milliméter
Rés szélessége
0,866 hüvelyk | 22 milliméter