BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

TU 20 TF

TU 20 TF

TU 20 TF

Take Up Bearing Only; 20MM Bore; 13.5MM Slot Width; 76MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; YAR 204-2F Insert Part; Cast Iron Housing Material

Anyagszám

2110064722000000100

BDI anyagszám

1416564

NETTÓ ÁR
16 559 Ft / db
31 844 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.89
UNSPSC
31171533
EAN
7316571025513
részegységei
Take Up Bearing Only
Gördülő elem
Ball Bearing
Ház típusa
Unit Only
Rögzítési mód
Set Screw
Kompatibilis rögzítőkeret
Not Specified
Írja be a cikkszámot
YAR 204-2F
Ház anyaga
Cast Iron
Egyéb jellemzők
Single Row | Standard Duty | Wide Inner Race
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Take Up Units
Termékcsoport - BDI
M06110
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Take Up
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
1.609
Hosszú leírás
Take Up Bearing Only; 20MM Bore; 13.5MM Slot Width; 76MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; YAR 204-2F Insert Part; Cast Iron Housing Material
Rés szélessége
0,531 hüvelyk | 13,5 milliméter
Rések közti távolság
2,992 hüvelyk | 76 milliméter
Furat
0,787 hüvelyk | 20 milliméter