BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

TU 40 TF

TU 55 TF

TU 55 TF ; CMIX-121/10

Take Up Bearing Only; 55MM Bore; 27MM Slot Width; 130MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; YAR 211-2F Insert Part; Cast Iron Housing Material

Anyagszám

2110064739000000100

BDI anyagszám

1420534

NETTÓ ÁR
45 508 Ft / db
87 516 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.99
UNSPSC
31171533
EAN
7316577058782
részegységei
Take Up Bearing Only
Gördülő elem
Ball Bearing
Ház típusa
Unit Only
Rögzítési mód
Set Screw
Kompatibilis rögzítőkeret
Not Specified
Írja be a cikkszámot
YAR 211-2F
Ház anyaga
Cast Iron
Egyéb jellemzők
Single Row | Standard Duty | Wide Inner Race
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Take Up Units
Termékcsoport - BDI
M06110
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Take Up
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
8.47
Hosszú leírás
Take Up Bearing Only; 55MM Bore; 27MM Slot Width; 130MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; YAR 211-2F Insert Part; Cast Iron Housing Material
Rés szélessége
1,063 hüvelyk | 27 milliméter
Furat
2,165 hüvelyk | 55 milliméter
Rések közti távolság
5,118 hüvelyk | 130 milliméter