BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

QAAMH15A211SN

QAAMH15A211SN

TIMKEN QAAMH15A211SN

Hanger Bearing; 2-11/16" Bore; 5.19" Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Cast Steel Housing; Spherical Roller Bearing; 6.38" Housing Outside Diameter; 4-3/4" Length Thru Bore; 8.38" Housing Overall Length; Relubricatable; 22215 Insert Part Number

Anyagszám

QAAMH15A211SN

BDI anyagszám

20394564

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
9.977
UNSPSC
31171513
EAN
0883450412575
Rögzítési mód
Concentric Collar
Ház anyaga
Cast Steel
Rögzítőmenet
1 Straight Pipe Female
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Bélésanyag
Steel
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Ház típusa
Hanger Unit
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
22215
Tömítések
Triple Lip Contact Viton
Egyéb jellemzők
Double Row | Double Collar
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Mounted Hanger Units
Termékcsoport - BDI
M06288
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Hanger
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
22
Hosszú leírás
Hanger Bearing; 2-11/16" Bore; 5.19" Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Cast Steel Housing; Spherical Roller Bearing; 6.38" Housing Outside Diameter; 4-3/4" Length Thru Bore; 8.38" Housing Overall Length; Relubricatable; 22215 Insert Part Number
A ház teljes hossza
8,38 hüvelyk | 212,852 milliméter
Ház külső átmérője
6,38 hüvelyk | 162,052 milliméter
Furat
2,688 hüvelyk | 68,275 milliméter
Magasság alaptól középig
5,19 hüvelyk | 131,826 milliméter
Hossz a furaton keresztül
4,75 hüvelyk | 120,65 milliméter