BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

1726208-2RS1

1726208-2RS1

1726208-2RS1 ; CMIX-121/20

Insert Bearing; 40MM Bore; 18MM Length Thru Bore; Standard Inner Ring; 18MM Outer Race Width; Spherical; 80MM Outside Diameter; Not Relubricatable; RS1 Seal; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

Anyagszám

1030031342229790000

BDI anyagszám

1418693

NETTÓ ÁR
13 670 Ft / db
26 288 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.366
UNSPSC
31171536
EAN
7316576625053
Belső futópálya profil
Standard Inner Ring
Külső futópálya profil
Spherical
Újrakenhető
No
Tömítés típusa
Contact
Rögzítési mód
Shaft Mount
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | Standard Duty
Kategória - BDI
Insert Bearings
Termékcsoport - BDI
M06110
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Insert
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
1726208-2RS1
Súly / LBS
0.706
Hosszú leírás
Insert Bearing; 40MM Bore; 18MM Length Thru Bore; Standard Inner Ring; 18MM Outer Race Width; Spherical; 80MM Outside Diameter; Not Relubricatable; RS1 Seal; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Furat
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,709 hüvelyk | 18 milliméter
Külső átmérő
3,15 hüvelyk | 80 milliméter
Hossz a furaton keresztül
0,709 hüvelyk | 18 milliméter