BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

YAR 206-103-2FW/VA228

YAR 215-2F

YAR 215-2F ; CMIX-121/10

Insert Bearing; 75MM Bore; 73.1MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 29MM Outer Race Width; Spherical; 130MM Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

Anyagszám

1030024430029848000

BDI anyagszám

1416008

NETTÓ ÁR
64 322 Ft / db
123 696 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
3
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.18
UNSPSC
31171536
EAN
7316570626261
Belső futópálya profil
Wide Inner Ring
Külső futópálya profil
Spherical
Újrakenhető
Yes
Tömítés típusa
Contact
Rögzítési mód
Set Screw
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row
Kategória - BDI
Insert Bearings
Termékcsoport - BDI
M06110
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Insert
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
YAR 215-2F
Súly / LBS
4.63
Hosszú leírás
Insert Bearing; 75MM Bore; 73.1MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 29MM Outer Race Width; Spherical; 130MM Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Külső átmérő
5,118 hüvelyk | 130 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,878 hüvelyk | 73,1 milliméter
Külső futópálya szélesség
1,142 hüvelyk | 29 milliméter
Furat
2,953 hüvelyk | 75 milliméter