BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

YAR 207-106-2RF/HV

YAR 213-2F

YAR 213-2F ; CMIX-121/10

Insert Bearing; 65MM Bore; 68.3MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 27MM Outer Race Width; Spherical; 120MM Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

Anyagszám

YAR 213-2F

BDI anyagszám

1420180

NETTÓ ÁR
37 584 Ft / db
72 276 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
13
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.8
UNSPSC
31171536
EAN
7316577032188
Belső futópálya profil
Wide Inner Ring
Külső futópálya profil
Spherical
Újrakenhető
Yes
Tömítés típusa
Contact
Rögzítési mód
Set Screw
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row
Kategória - BDI
Insert Bearings
Termékcsoport - BDI
M06110
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Insert
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
YAR 213-2F
Súly / LBS
3.75
Hosszú leírás
Insert Bearing; 65MM Bore; 68.3MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 27MM Outer Race Width; Spherical; 120MM Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Külső átmérő
4,724 hüvelyk | 120 milliméter
Furat
2,559 hüvelyk | 65 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,689 hüvelyk | 68,3 milliméter
Külső futópálya szélesség
1,063 hüvelyk | 27 milliméter