BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

1317-17EC

1317-17EC

1317-17EC ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Insert Bearing; 17MM Bore; Wide Inner Ring; 12MM Outer Race Width; 40MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 28.54MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring

Anyagszám

1317-17EC

BDI anyagszám

1412616

NETTÓ ÁR
2 076 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
A gyártó cikkszáma
NSK
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.15
UNSPSC
31171563
EAN
0747023043804
Belső futópálya profil
Wide Inner Ring
Külső futópálya profil
Cylindrical
Rögzítési mód
Eccentric Collar
Gördülő elem
Ball Bearing
Újrakenhető
No
Tömítés típusa
Single Lip Contact
Rögzítőgyűrű
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row
Kategória - BDI
Insert Bearings
Termékcsoport - BDI
M06110
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Insert
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Súly / LBS
0.33
Hosszú leírás
Insert Bearing; 17MM Bore; Wide Inner Ring; 12MM Outer Race Width; 40MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 28.54MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
Külső átmérő
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Furat
0,669 hüvelyk | 17 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,124 hüvelyk | 28,54 milliméter