BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

S8VK-S12024

S8VK-S12024

S8VK-S12024

Power Supply; Case Model; Coationg; 100 To 240 Vac; Power Rating 120 W; Output: 24 V; Terminal Blocks (Push-In Plus Terminal Block); Parallel Operation; Harmonic Current Emissions

Anyagszám

S8VK-S12024

BDI anyagszám

20335584

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
OMRON
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.4
UNSPSC
39121004
Fõnév
Supply
Kulcsszó karaktersor
Power
A gyártó URL-je
https://www.omron.com
Termék leírás
Power Supply
Termékleírás
Case Model; Coationg; 100 To 240 Vac; Power Rating 120 W; Output: 24 V; Terminal Blocks (Push-In Plus Terminal Block); Parallel Operation; Harmonic Current Emissions
Hosszú leírás
Power Supply; Case Model; Coationg; 100 To 240 Vac; Power Rating 120 W; Output: 24 V; Terminal Blocks (Push-In Plus Terminal Block); Parallel Operation; Harmonic Current Emissions