SKF
SKF DU56N2075+299
AC Motor; 180-220VAC Voltage; 3 Phase; 50HZ Frequency; 3200RPM Speed; IP54 Protection Class; IEC 60034
Anyagszám
BDI anyagszám
SKF
Anyagszám
BDI anyagszám
SATI
IE1 80A 0,75KW 2P M10800752B5
AC Motor; 0.75KW Power; 230/400VAC at 50HZ Voltage; 3 Phase; 2 Pole; IE1 Energy Rating; Flange Mount; 19MM Shaft Diameter; 40MM Shaft Length; 200MM Flange Diameter; 295MM Length
Anyagszám
BDI anyagszám