BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

KWVE15-B-S-G3-V1

KWVE15-B-S-G3-V1

INA KWVE15-B-S-G3-V1

Carriage; Ball Slide; Series KWVE; 61.2MM Overall Length; 34MM Overall Width; 19.7MM Overall Height; 15MM Rail Width; Solid; Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular

Anyagszám

KWVE15-B-S-G3-V1

BDI anyagszám

20453803

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.454
UNSPSC
23153000
Termék neve
Carriage
Terméktípus
Ball Slide
Pontossági osztály
Precision Grade
Előfeszítés
Yes
Kenés/Kenőblokk Igen/Nem
Yes
Sorozat
KWVE
Metszet
Solid
Anyag
Steel
Alak
Rectangular
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Four-Row | Corrosion-Resistant Design
Kategória - BDI
Profile Rail Carriage
Termékcsoport - BDI
L00220
Főnév
Carriage
Kulcsszó karaktersor
Ball Slide Linear
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.us
Súly / LBS
0.35274
Hosszú leírás
Carriage; Ball Slide; Series KWVE; 61.2MM Overall Length; 34MM Overall Width; 19.7MM Overall Height; 15MM Rail Width; Solid; Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular
Teljes hossz
2,409 hüvelyk | 61,2 milliméter
Teljes szélesség
1,339 hüvelyk | 34 milliméter
Sín szélessége
0,591 Coll | 15 Milliméter
Teljesítmény magasság
0,776 hüvelyk | 19,7 milliméter