BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

TIMKEN TSNG509

TSNG513

TSNG513 ; 101696242

60MM Shaft Dia; Nitrile Lip; Split Seal; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; TSNG Seal Design Code

Anyagszám

TSNG513

BDI anyagszám

20481585

NETTÓ ÁR
7 612 Ft / db
10 721 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.016
UNSPSC
31411705
EAN
0087796316997
Generikus tervezési kód
TIM_TSNG
Tömítés Anyaga
Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Split
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
No
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
None
Tok kialakítás
Rubber
Szigetelés tervezési kód
TSNG
Kategória - BDI
Oil Seals
Termékcsoport - BDI
S02250
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
0.035
Hosszú leírás
60MM Shaft Dia; Nitrile Lip; Split Seal; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; TSNG Seal Design Code
Házfurat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Tengelyátmérő
2,362 hüvelyk | 60 milliméter
Névleges szélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter