BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

6G-15FDLORX

6G-15FDLORX

RO G0615FDLORX/22A

Pipe Connector; M22 X 1.5 Thread Size; 0.807 Female Thread ID X 0.866" Male Thread OD; Female DIN 24 Deg Cone Swivel-Light Series With O-Ring-Straight

Anyagszám

7100-19611-5

BDI anyagszám

1480768

NETTÓ ÁR
3 032 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
31
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.12
UNSPSC
40172500
EAN
0770075613978
Gyűjtőnév
Connector
Kulcsszó
Pipe
Súly / LBS
0.2618
Termék leírás
Pipe Connector
Termékleírás
Pipe Connector; M22 X 1.5 Thread Size; 0.807 Female Thread ID X 0.866" Male Thread OD; Female DIN 24 Deg Cone Swivel-Light Series With O-Ring-Straight
Hosszú leírás
Pipe Connector; M22 X 1.5 Thread Size; 0.807 Female Thread ID X 0.866" Male Thread OD; Female DIN 24 Deg Cone Swivel-Light Series With O-Ring-Straight