BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

VHK2-08F-08F

VHK2-08F-08F

VHK2A-08F-08F ; KÉZISZELEP 2/2 N.C. 8MM-ES CSŐHÖZ

Poppet Valve; 8 MM Tubing OD Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Pneumatic; Detent | Lever Return; 145 PSI; 32 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Plastic

Anyagszám

VHK2-08F-08F

BDI anyagszám

17873427

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.022
UNSPSC
40141641
Szelep típusa
Poppet
Csatlakozó típusa
8 MM Tubing OD
Ki- és Bemenetek száma
2 Port | 2 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Detent | Lever Return
Feszültség
Not Applicable
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
145 PSI
Üzemi nyomástartomány
0 To 145 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
32 To 140 Deg F
Tömítés típusa
Buna-N
Alaptest anyaga
Plastic
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzõk
Air Fluid | Flame Resistant | -100 KPa Operating Vacuum Pressure
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.80
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Poppet
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
0.04823
Hosszú leírás
Poppet Valve; 8 MM Tubing OD Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Pneumatic; Detent | Lever Return; 145 PSI; 32 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Plastic
Teljes szélesség
0,709 hüvelyk | 18 milliméter
Teljesítmény magasság
1,614 hüvelyk | 41 milliméter
Teljes hossz
2,063 hüvelyk | 52,4 milliméter