BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SY7320-5YO-C8F-Q

SY7320-5YO-C8F-Q

SY7320-5YO-C8F-Q MÁGNESSZELEP 5/3 ; MÁGNESSZELEP5/3-AS KÖZÉPHELYZETBEN

Solenoid Valve; 8 MM Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum

Anyagszám

SY7320-5YO-C8F-Q

BDI anyagszám

15068368

NETTÓ ÁR
40 451 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.0
UNSPSC
40141605
Szelep típusa
Solenoid
Csatlakozó típusa
8 MM Tubing OD
Ki- és Bemenetek száma
5 Port | 4 Way
Pozíciók száma
3 Position
Működtetés
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Feszültség
24 VDC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
102 PSI
Üzemi nyomástartomány
30 To 102 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
14 To 122 Deg F
Tömítés típusa
Rubber
Alaptest anyaga
Aluminum
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzõk
0.63/0.62 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | DIN Terminal without Connector | One Touch Fitting | In/Closed Center/Out Position
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
0.31329
Hosszú leírás
Solenoid Valve; 8 MM Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Teljesítmény magasság
2,067 hüvelyk | 52,5 milliméter
Teljes hossz
6,858 hüvelyk | 174,2 milliméter
Teljes szélesség
0,78 hüvelyk | 19,8 milliméter