BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

6G-14FDHORX90

6G-14FDHORX90

RO G0614FDHORX/22A90

Tube Elbow; M22 X 1.5 Thread Size; 0.807 Female Thread ID; 0.866" Male Thread OD; Female DIN 24 Deg Cone Swivel-Heavy Series With O-Ring-90 Deg Bent Tube

Anyagszám

RO G0614FDHORX/22A90

BDI anyagszám

1479106

NETTÓ ÁR
4 482 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
6
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.14
UNSPSC
40183101
EAN
0072053449938
Gyűjtőnév
Elbow
Kulcsszó
Tube
Súly / LBS
0.3124
Termék leírás
Tube Elbow
Termékleírás
Tube Elbow; M22 X 1.5 Thread Size; 0.807 Female Thread ID; 0.866" Male Thread OD; Female DIN 24 Deg Cone Swivel-Heavy Series With O-Ring-90 Deg Bent Tube
Hosszú leírás
Tube Elbow; M22 X 1.5 Thread Size; 0.807 Female Thread ID; 0.866" Male Thread OD; Female DIN 24 Deg Cone Swivel-Heavy Series With O-Ring-90 Deg Bent Tube