BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

W2005SS-2P-C5Z5

W2005SS-2P-C5Z5

NSK W2005SS-2P-C5Z5

Ball Screw with Flanged Nut; 20MM Thread Diameter; 5MM Thread Lead; 700MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; S Ball Screw Series; PFT Ball Nut Series

Anyagszám

W2005SS-2P-C5Z5

BDI anyagszám

1196042

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
NSK
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.17
EAN
0029176507595
Termék neve
Ball Screw with Flanged Nut
Menet iránya
Right Hand
Menetbekezések száma
1
Anyag
Steel
Záróblokk Igen/Nem
No
Golyósorsó-sorozat
S
Golyósanya-sorozat
PFT
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Blank Shaft End | Preloaded | Fine Lead | Single Nut | 2 Circuit Return | Tube Circulation | C5 Accuracy Grade
Kategória - BDI
Ball Screw Assemblies
Termékcsoport - BDI
070
Harmonizált tarifakód
8483.40.80.00
Főnév
Assembly
Kulcsszó karaktersor
Ball Screw Linear
Gyári tételszám
W2005SS-2P-C5Z5
Súly / LBS
4.85
Hosszú leírás
Ball Screw with Flanged Nut; 20MM Thread Diameter; 5MM Thread Lead; 700MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; S Ball Screw Series; PFT Ball Nut Series
Menetemelkedés
0,197 Coll | 5 Milliméter
Teljes hossz
27,559 hüvelyk | 700 milliméter
Menetátmérő
0,787 Coll | 20 Milliméter